Clește pentru inele de siguranță pentru inele exterioare pe axuri acoperite cu plastic vopsit negru 210 mm

Cod articol.: 46 11 A3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea negru
Utilizarea inelului de fixare, DIN ISO 5743 Pentru inele de siguranţă exterioare
Pentru diametru min., Pentru inele de siguranţă exterioare 40 mm
Pentru diametru max., Pentru inele de siguranţă exterioare 100 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Suprafaţă Fosfatat; polizat
Procesul de fabricație Forjat
Standard DIN ISO 5743
Lungimea totală 210 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 46 11 A3
EAN / GTIN 4003773033974
Număr producător 46 11 A3
L-Număr L70010 1723
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • formă puternică, forjată
  • vârfuri stabile, antiderapante

Caracteristică:

  • Capacitate pentru diametrul arborelui: Ø 40 - 100mm
  • Vârfuri (diametru): Ø 2,3mm
  • negru fosfatat
  • îmbrăcate în plastic
  • polishat