{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | nero | |
| Utilizzo dell´anello di sicurezza, DIN ISO 5743 | per anelli di sicurezza esterni | |
| Per diametro min., per anelli di sicurezza esterni | 40 mm | |
| Per diametro max., per anelli di sicurezza esterni | 100 mm | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | |
| Superficie | Es. bonderizzata; es. lucidata | |
| Processo di produzione | Es. forgiata | |
| Normativa | DIN ISO 5743 | |
| Lunghezza complessiva L | 210 mm |
| Codice articolo | 46 11 A3 | |
| EAN / GTIN | 4003773033974 | |
| Codice del produttore | 46 11 A3 | |
| Numero-L | L70010 1723 | |
| Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |