{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur | zwart | |
| Toepassing borgring, DIN ISO 5743 | voor buitenborgveren | |
| Voor diameter min., voor buitenborgveren | 40 mm | |
| Voor diameter max., voor buitenborgveren | 100 mm | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Producttype | borgveertang | |
| Oppervlak | gepolijst; gezwart | |
| Productieproces | gesmeed | |
| Norm | DIN ISO 5743 | |
| Lengte totaal | 210 mm |
| Artikelnummer | 46 11 A3 | |
| EAN/GTIN | 4003773033974 | |
| Nummer fabrikant | 46 11 A3 | |
| L-nummer | L70010 1723 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |