Alicate para arandelas para arandelas exteriores de ejes recubiertos de plástico negro atramentado 210 mm

Número de artículo: 46 11 A3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color negro
Uso para anillo de seguridad, DIN ISO 5743 Para anillos de seguridad exteriores
Para diámetro mín., Para anillos de seguridad exteriores 40 mm
Para diámetro máx., Para anillos de seguridad exteriores 100 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Superficie Atramentado/a; ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Con forjado
Norma DIN ISO 5743
Longitud total 210 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 46 11 A3
EAN / GTIN 4003773033974
Número del fabricante 46 11 A3
Número L L70010 1723
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • forma fuerte, forjada
  • puntas antideslizantes y estables

Característica:

  • Capacidad para diámetro de eje: Ø 40 - 100 mm
  • Puntas (diámetro): Ø 2,3mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida