Kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 210 mm

Artiklové číslo: 46 11 A3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva Černá
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Povrch Atramentováno; leštěné
Výrobní proces Kované
Norma DIN ISO 5743
Celková délka L 210 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 46 11 A3
EAN / GTIN 4003773033974
Číslo výrobce 46 11 A3
L-číslo L70010 1723
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • pevný tvar, kovaný
  • protiskluzové, stabilní hroty

Charakteristika:

  • Kapacita pro průměr hřídele: Ø 40 - 100 mm
  • Hroty (průměr): Ø 2,3 mm
  • černě atramentované
  • s plastovým potahem
  • leštěný