Alicate para arandelas para arandelas exteriores de ejes recubiertos de plástico negro atramentado 210 mm

N.º do artigo: 46 11 A3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Cor preto
Utilização de anel de retenção, para anéis de retenção externos
Para diâmetro mín., 40 mm
Para diâmetro máx., 100 mm
Índice peça individual
Tipo de produto alicate para anéis de retenção
Superfície com fosfato; com polimento
Processo de fabrico com forja
Norma DIN ISO 5743
Comprimento total 210 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 46 11 A3
EAN/GTIN 4003773033974
Número do fabricante 46 11 A3
Número L L70010 1723
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • forma fuerte, forjada
  • puntas antideslizantes y estables

Característica:

  • Capacidad para diámetro de eje: Ø 40 - 100 mm
  • Puntas (diámetro): Ø 2,3mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida