{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | noir | |
| Utilisation circlips, DIN ISO 5743 | pour circlips extérieurs | |
| Pour diamètre min., pour circlips extérieurs | 40 mm | |
| Pour diamètre max., pour circlips extérieurs | 100 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince pour circlips | |
| Surface | avec polissage; brunissage à froid | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Norme | DIN ISO 5743 | |
| Longueur totale | 210 mm |
| Référence article | 46 11 A3 | |
| EAN / GTIN | 4003773033974 | |
| Réf. fabricant | 46 11 A3 | |
| Article hors catalogue | L70010 1723 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |