Zestaw bitów slimBit electric mieszany, 6-cz.

Nr art.: 45804
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Człon Do śrub TORX® wewn.; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub płaskich i Pozidriv z profilem uniwersalnym (PlusMinus); Do śrub Phillips (PH); Do śrub płaskich (SL)
Liczba narzędzi 6
Opakowanie Etui
Sprawdzono do 1 000 V
Liczba elementów 6 szt.
Seria slimBit electric
Oznaczenie producenta Bit Set slimBit electric gemischt, 6-tlg.
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor Czerwony; Czarny
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów C 6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX15; TX20; TX25
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH2
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) 5,5
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich i Pozidriv z profilem uniwersalnym (PlusMinus) PZ2 / SL6
Rodzaj produktu Bity/groty
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Długość całkowita L 75 mm
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 45804
EAN / GTIN 4010995458041
Numer producenta 45804
Numer L L60070 101486
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 187 x 112 x 15 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadaje się on do wykonywania połączeń śrubowych części pod napięciem do 1000 V AC, szczególnie przy zastosowaniach mobilnych.
  • slimBits umożliwiają dostęp do głęboko położonych śrub dzięki wpuszczonej izolacji
  • Łatwe i szybkie wyjmowanie bitów
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • Możliwość rozbudowy i kompatybilność z produktami EVF
  • 6 bitów slimBit w kompaktowej kasecie slimBit
  • W konwencjonalnych wkrętakach dla elektryków, średnica trzonka jest często zbyt duża, aby dotrzeć do głęboko położonych śrub. Usuwanie izolacji z wkrętaka jest jednak zabronione i zagraża Twojemu bezpieczeństwu. Wkrętaki przeznaczone specjalnie dla elektryków, wykonane w technologii slimTECHNOLOGY opracowanej przez firmę Wiha, posiadają izolację ochronną zintegrowaną z trzonkiem, którego grubość jest zredukowana o 33%. Dzięki bitom slimBit mamy łatwy dostęp do głęboko położonych elementów śrubowych i sprężynowych. Izolowane bity slimBit poddawane są kontroli jednostkowej zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę w obszarze elementów znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC. Co więcej bity slimBit są schowane w inteligentnej kasecie na bity, która zapewnia optymalny wgląd w profile śrubowe. Bity slimBit 6 mm przeznaczone są wyłącznie do stosowania w narzędziach speedE®, slimVario® lub TorqueVario®-S electric.
  • Sprawdzone zgodnie z IEC 60900.
  • Spis treści:
  • 1x Bit slimBit electric płaski 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x Kaseta slimBit

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Tak

W dostawie:

  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "slimBit electric" Zobacz wszystkie