Zestaw bitów slimBit electric mieszany, 6-cz.

Nr art.: 44366
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia hartowana
Człon Do śrub TORX® wewn.; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub płaskich i Pozidriv z profilem uniwersalnym (PlusMinus); Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); do wkrętów płaskich
Długość grotu l1 75 mm
Liczba narzędzi 6
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Sprawdzono do 1 000 V
Liczba elementów 6 szt.
Oznaczenie producenta Bit Set slimBit electric gemischt, 6-tlg.
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czarny
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów C 6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX9; TX10
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH1
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ1
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich i Pozidriv z profilem uniwersalnym (PlusMinus) PZ1
Rozmiar gniazda wyjściowego, do wkrętów płaskich 2,5
Cechy szczególne, do wkrętów płaskich Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Bity/groty
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Długość całkowita L 75 mm
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44366
EAN / GTIN 4010995443665
Numer producenta 44366
Numer L L60070 4554
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 187 x 112 x 15 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: W połączeniu z uchwytami speedE® lub slimVario® oraz slimBits do wkręcania głęboko położonych śrub. Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze części pod napięciem do 1000 V AC.
  • slimBits umożliwiają dostęp do głęboko położonych śrub dzięki wpuszczonej izolacji
  • Łatwe i szybkie wyjmowanie bitów
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • Możliwość rozbudowy i kompatybilność z produktami EVF
  • 6 bitów slimBit w kompaktowej kasecie slimBit
  • W konwencjonalnych wkrętakach dla elektryków, średnica trzonka jest często zbyt duża, aby dotrzeć do głęboko położonych śrub. Usuwanie izolacji z wkrętaka jest jednak zabronione i zagraża Twojemu bezpieczeństwu. Wkrętaki przeznaczone specjalnie dla elektryków, wykonane w technologii slimTECHNOLOGY opracowanej przez firmę Wiha, posiadają izolację ochronną zintegrowaną z trzonkiem, którego grubość jest zredukowana o 33%. Dzięki bitom slimBit mamy łatwy dostęp do głęboko położonych elementów śrubowych i sprężynowych. Izolowane bity slimBit poddawane są kontroli jednostkowej zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę w obszarze elementów znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC. Co więcej bity slimBit są schowane w inteligentnej kasecie na bity, która zapewnia optymalny wgląd w profile śrubowe. Bity slimBit 6 mm przeznaczone są wyłącznie do stosowania w narzędziach speedE®, slimVario® lub TorqueVario®-S electric.
  • Sprawdzone zgodnie z IEC 60900.
  • Spis treści:
  • 1x Bit slimBit electric płaski 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T9 x 75 mm (41160)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Kaseta slimBit

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T9 x 75 mm (41160)