{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Człon | Do śrub płaskich i Pozidriv z profilem uniwersalnym (PlusMinus); Do śrub płaskich (SL) | |
| Długość grotu l1 | 75 mm | |
| Liczba narzędzi | 6 | |
| Opakowanie | Etui; Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Liczba elementów | 6 szt. | |
| wymiar profilu | 3,5 mm; 2,5 mm | |
| Seria | slimBit electric | |
| Oznaczenie producenta | Bit Set slimBit electric Schlitz, PlusMinus/Pozidriv 6-tlg. | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Średnica zewnętrzna D | 6 mm | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) | 2,5 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich i Pozidriv z profilem uniwersalnym (PlusMinus) | 3,5; PZ1 | |
| Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) | Końcówka utwardzana | |
| Cechy szczególne, Do śrub płaskich i Pozidriv z profilem uniwersalnym (PlusMinus) | Końcówka utwardzana | |
| Szerokość grotu b | 2,5 mm; 3,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Bity/groty | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Długość całkowita L | 75 mm | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Stempel sześciokątny | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 43158 | |
| EAN / GTIN | 4010995431587 | |
| Numer producenta | 43158 | |
| Numer L | L60070 4750 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |