{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Człon | Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); do wkrętów płaskich | |
| Liczba narzędzi | 7 | |
| Długość grotu l1 | 75 mm | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Liczba elementów | 7 szt. | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny | Bits; Griff; Halter | |
| Seria | slimBit electric | |
| Oznaczenie producenta | Bit Set slimBit electric gemischt mit slimBit Halter 7-tlg. | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Beziskrowy | nie | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) | 5,5; PH1 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) | PZ1 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, do wkrętów płaskich | 5,5 | |
| Cechy szczególne, do wkrętów płaskich | Z tulejką z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Adapter; Bity/groty | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 36079 | |
| EAN / GTIN | 4010995360795 | |
| Numer producenta | 36079 | |
| Numer L | L60070 1917 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |