{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub TORX® wewn. | |
| Liczba narzędzi | 6 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Liczba elementów | 6 szt. | |
| Seria | slimBit electric | |
| Oznaczenie producenta | Bit Set slimBit electric TORX® 6-tlg. | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Rozmiar napędu, Stempel sześciokątny | C 6,3 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. | TX10; TX15; TX20; TX25; TX8; TX9 | |
| Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. | Z funkcją przytrzymywania śruby | |
| Rodzaj produktu | Bity/groty | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Długość całkowita L | 75 mm | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Stempel sześciokątny | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 43153 | |
| EAN / GTIN | 4010995431532 | |
| Numer producenta | 43153 | |
| Numer L | L60070 4431 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |