{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub płaskich (SL) | |
| Długość grotu l1 | 75 mm | |
| Liczba narzędzi | 6 | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Liczba elementów | 6 szt. | |
| Seria | slimBit electric | |
| Oznaczenie producenta | Bit Set slimBit electric Schlitz, Sechskant 6-tlg. | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Rozmiar napędu, Uchwyt bitów | C 6,3 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) | 5,5 | |
| Szerokość ostrza b | 6,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Bity/groty | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt bitów | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 45803 | |
| EAN / GTIN | 4010995458034 | |
| Numer producenta | 45803 | |
| Numer L | L60070 4827 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |