Zestaw bitów slimBit electric TORX® 6-cz.

Nr art.: 43154
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Człon Do śrub TORX® wewn.
Długość grotu l1 75 mm
Liczba narzędzi 6
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Sprawdzono do 10 000 V
Liczba elementów 6 szt.
Odcień, Czerwony Czerwony czysty; Czarny głęboki
Część opisana, Czarny głęboki Gehäuse; Halterung
Część opisana, Czerwony czysty Bits
Seria slimBit electric
Oznaczenie producenta Bit Set slimBit electric TORX® 6-tlg.
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów C 6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX10; TX6; TX7; TX8; TX9
Rodzaj produktu Bity/groty
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43154
EAN / GTIN 4010995431549
Numer producenta 43154
Numer L L60070 4432
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 187 x 112 x 15 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: W połączeniu z uchwytami speedE® lub slimVario® oraz slimBits do wkręcania głęboko położonych śrub. Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze części pod napięciem do 1000 V AC.
  • slimBits umożliwiają dostęp do głęboko położonych śrub dzięki wpuszczonej izolacji
  • Łatwe i szybkie wyjmowanie bitów
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • Możliwość rozbudowy i kompatybilność z produktami EVF
  • 6 bitów slimBit w kompaktowej kasecie slimBit
  • W konwencjonalnych wkrętakach dla elektryków, średnica trzonka jest często zbyt duża, aby dotrzeć do głęboko położonych śrub. Usuwanie izolacji z wkrętaka jest jednak zabronione i zagraża Twojemu bezpieczeństwu. Wkrętaki przeznaczone specjalnie dla elektryków, wykonane w technologii slimTECHNOLOGY opracowanej przez firmę Wiha, posiadają izolację ochronną zintegrowaną z trzonkiem, którego grubość jest zredukowana o 33%. Dzięki bitom slimBit mamy łatwy dostęp do głęboko położonych elementów śrubowych i sprężynowych. Izolowane bity slimBit poddawane są kontroli jednostkowej zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę w obszarze elementów znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC. Co więcej bity slimBit są schowane w inteligentnej kasecie na bity, która zapewnia optymalny wgląd w profile śrubowe. Bity slimBit 6 mm przeznaczone są wyłącznie do stosowania w narzędziach speedE®, slimVario® lub TorqueVario®-S electric.
  • Sprawdzone zgodnie z IEC 60900.
  • Spis treści:
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T6 x 75 mm (43141)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T7 x 75 mm (43142)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T8 x 75 mm (35506)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T9 x 75 mm (41160)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Kaseta slimBit

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T6 x 75 mm (43141)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T7 x 75 mm (43142)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T8 x 75 mm (35506)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T9 x 75 mm (41160)