Zestaw bitów slimBit electric sześciokątne 6-cz.

Nr art.: 43156
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość grotu l1 75 mm
Liczba narzędzi 6
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Sprawdzono do 1 000 V
Liczba elementów 6 szt.
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny; Czarny głęboki
Część opisana, Czarny głęboki Box
Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny Bits; Schaft
Seria slimBit electric
Oznaczenie producenta Bit Set slimBit electric Sechskant 6-tlg.
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów 1/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 2 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Rodzaj produktu Bity/groty
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Długość całkowita L 75 mm
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43156
EAN / GTIN 4010995431563
Numer producenta 43156
Numer L L60070 4122
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 187 x 112 x 15 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: W połączeniu z uchwytami speedE® lub slimVario® oraz slimBits do wkręcania głęboko położonych śrub. Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze części pod napięciem do 1000 V AC.
  • slimBits umożliwiają dostęp do głęboko położonych śrub dzięki wpuszczonej izolacji
  • Łatwe i szybkie wyjmowanie bitów
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • Możliwość rozbudowy i kompatybilność z produktami EVF
  • 6 bitów slimBit w kompaktowej kasecie slimBit
  • W konwencjonalnych wkrętakach dla elektryków, średnica trzonka jest często zbyt duża, aby dotrzeć do głęboko położonych śrub. Usuwanie izolacji z wkrętaka jest jednak zabronione i zagraża Twojemu bezpieczeństwu. Wkrętaki przeznaczone specjalnie dla elektryków, wykonane w technologii slimTECHNOLOGY opracowanej przez firmę Wiha, posiadają izolację ochronną zintegrowaną z trzonkiem, którego grubość jest zredukowana o 33%. Dzięki bitom slimBit mamy łatwy dostęp do głęboko położonych elementów śrubowych i sprężynowych. Izolowane bity slimBit poddawane są kontroli jednostkowej zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę w obszarze elementów znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC. Co więcej bity slimBit są schowane w inteligentnej kasecie na bity, która zapewnia optymalny wgląd w profile śrubowe. Bity slimBit 6 mm przeznaczone są wyłącznie do stosowania w narzędziach speedE®, slimVario® lub TorqueVario®-S electric.
  • Sprawdzone zgodnie z IEC 60900.
  • Spis treści:
  • 1x Bit slimBit electric sześciokątny 2.0 mm x 75 mm (37223)
  • 1x Bit slimBit electric sześciokątny 2.5 mm x 75 mm (37224)
  • 1x Bit slimBit electric sześciokątny 3.0 mm x 75 mm (37147)
  • 1x Bit slimBit electric sześciokątny 4.0 mm x 75 mm (37225)
  • 1x Bit slimBit electric sześciokątny 5.0 mm x 75 mm (37226)
  • 1x Bit slimBit electric sześciokątny 6.0 mm x 75 mm (37227)
  • 1x Kaseta slimBit

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Bit slimBit electric sześciokątny 2.0 mm x 75 mm (37223)
  • 1x Bit slimBit electric sześciokątny 2.5 mm x 75 mm (37224)
  • 1x Bit slimBit electric sześciokątny 3.0 mm x 75 mm (37147)
  • 1x Bit slimBit electric sześciokątny 4.0 mm x 75 mm (37225)
  • 1x Bit slimBit electric sześciokątny 5.0 mm x 75 mm (37226)
  • 1x Bit slimBit electric sześciokątny 6.0 mm x 75 mm (37227)