{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powierzchnia | hartowana | |
| Człon | Do śrub Pozidriv (PZ); do wkrętów płaskich | |
| Liczba narzędzi | 6 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Liczba elementów | 6 szt. | |
| Oznaczenie producenta | Bit Set slimBit electric Schlitz, Pozidriv 6-tlg. | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Rozmiar napędu, Uchwyt bitów | 1/4 cala | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, do wkrętów płaskich | 2,5 | |
| Cechy szczególne, do wkrętów płaskich | Z tulejką z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Bity/groty | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Długość całkowita L | 75 mm | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt bitów | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 43157 | |
| EAN / GTIN | 4010995431570 | |
| Numer producenta | 43157 | |
| Numer L | L60070 4443 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |