{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał |
stal specjalna / stop specjalny
|
|
| Człon |
Do śrub TORX® wewn.; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub płaskich i Pozidriv z profilem uniwersalnym (PlusMinus); Do śrub płaskich i Pozidriv z profilem uniwersalnym (PlusMinus); Do śrub Phillips (PH); Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub Pozidriv (PZ); do wkrętów płaskich; do wkrętów płaskich
|
|
| Długość grotu l1 |
75 mm
|
|
| Liczba narzędzi |
12
|
|
| Opakowanie |
Skrzynka / pojemnik / pudło
|
|
| Sprawdzono do |
1 000 V
|
|
| Liczba elementów |
12 szt.
|
|
| wymiar profilu |
3,5 mm; 5,5 mm
|
|
| Odcień, Czarny |
Czarny głęboki
|
|
| Znak jakości i certyfikat kontroli |
VDE
|
|
| Strefa ochrony ESD (EPA) |
nie
|
|
| Do zastosowania maszynowego |
tak
|
|
| Rozmiar napędu, Uchwyt bitów |
C 6,3
|
|
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. |
TX10; TX15
|
|
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) |
PH1; PH2
|
|
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) |
PZ1; PZ2
|
|
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich i Pozidriv z profilem uniwersalnym (PlusMinus) |
PZ1; PZ2
|
|
| Rozmiar gniazda wyjściowego, do wkrętów płaskich |
3,5; 5,5
|
|
| Cechy szczególne, do wkrętów płaskich |
Z tulejką z tworzywa sztucznego
|
|
| Kolor |
Czerwony; Czarny
|
|
| Rodzaj produktu |
Bity/groty
|
|
| Norma |
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
|
|
| Zestaw |
tak
|
|
| Napęd |
Uchwyt bitów
|
|
| Zawartość |
Zestaw / asortyment
|
| Numer artykułu | 43162 | |
| EAN / GTIN | 4010995431624 | |
| Numer producenta | 43162 | |
| Numer L | L60070 4018 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |