1086 Ri Digital Indicator 25 mm (1“) 0,0005 mm w.DC

Nr art.: 4337721DKS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Seria MarCator 1086
Oznaczenie producenta 1086 Ri
Opakowanie karton
Materiał obudowy metal; z tworzywa sztucznego
Wskazanie cyfrowy
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Wartość podziałki skali 0,0005 mm
Wskaźnik podświetlany tak
Jednostka odczytu milimetr; cal
Odczyt, milimetr 25 mm
Odczyt, cal 1 cal
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4337721DKS
EAN / GTIN 4059192066413
Numer producenta 4337721DKS
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digital indicator MarCator 1086 Ri
IP protection category: IP 42
Data interface: USB, Digimatic
Factory standard
Measuring span in mm: 25mm
Resolution in mm:
Resolution inches:
Package contains: battery, test certificate, instruction manual, Cardboard box

Z tej samej serii "MarCator 1086" Zobacz wszystkie