1086 Ri Digital Indicator 25 mm (1“) 0,0005 mm w.DC

Número de artículo: 4337721DKS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Serie MarCator 1086
Denominación del fabricante 1086 Ri
Embalaje Cartón
Material carcasa metal; plástico
Indicación digital
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Norma norma de fábrica
Certificado de prueba
Valor de división de la escala 0,0005 mm
Indicador iluminado
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Lectura, milímetros 25 mm
Lectura, pulg. 1 pul
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 4337721DKS
EAN / GTIN 4059192066413
Número del fabricante 4337721DKS
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Comparador digital MarCator 1086 Ri
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: USB, Digimatic
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 25mm
Resolución en mm:
Resolución en pulgadas:
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje

Descargas y documentos

De la misma serie "MarCator 1086" Ver todos