{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Materiał obudowy | metal; z tworzywa sztucznego | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Oznaczenie producenta | 1086 R | |
| Opakowanie | karton | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Wartość podziałki skali, cyfrowy | 0,001 mm | |
| Wskaźnik podświetlany | tak | |
| Jednostka odczytu, cyfrowy | milimetr; cal | |
| Odczyt | 25 mm | |
| Odczyt | 1 cal | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 4337701KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192066352 | |
| Numer producenta | 4337701KAL | |
| Numer L | L40080 111551 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |