• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1086 Ri Digitale Messuhr 25 mm (1“) 0,0005 mm m.DK

Artikel-Nr.: 4337721DKS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Serie MarCator 1086
Herstellerbezeichnung 1086 Ri
Verpackung Karton
Material Gehäuse Kunststoff; Metall
Anzeige digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Norm Werksnorm
Prüfprotokoll ja
Skalenteilungswert 0,0005 mm
Anzeige beleuchtet ja
Einheit Ablesung Millimeter; Zoll
Ablesung, Millimeter 25 mm
Ablesung, Zoll 1 Zoll
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4337721DKS
EAN / GTIN 4059192066413
Herstellernummer 4337721DKS
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Digitale Messuhr MarCator 1086 Ri
IP Schutzart: IP 42
Datenschnittstelle: USB, Digimatic
Werksnorm
Messspanne in mm: 25mm
Ziffernschrittwert in mm:
Ziffernschrittwert inch:
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Kartonage

Aus der gleichen Serie "MarCator 1086" Alle ansehen