1086 Ri Cyfrowy czujnik zegarowy 12,5 mm (0,5”) 0,0005 mm z DK

Nr art.: 4337720DKS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP IP42
Materiał obudowy metal
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Opakowanie karton
Maks. zakres pomiarowy 12,5 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Jednostka odczytu, cyfrowy milimetr
Odczyt 0,0005 mm
Złącze Digimatic; Złącze USB
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4337720DKS
EAN / GTIN 4059192066406
Numer producenta 4337720DKS
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Cyfrowy czujnik zegarowy MarCator 1086 Ri
stopień ochrony IP: IP 42
Interfejs danych: USB, Digimatic
norma zakładowa
Zakres pomiarowy w mm: 12,5 mm
Wartość kroku w mm:
Wartość kroku cyfrowego w calach:
Zakres dostawy: Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, opakowanie kartonowe