1086 Ri Cyfrowy czujnik zegarowy 50 mm (2”) 0,0005 mm z DK

Nr art.: 4337722DKS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Stopień ochrony IP IP42
Opakowanie karton
Materiał obudowy metal
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Jednostka odczytu, cyfrowy milimetr
Odczyt 0,001 mm
Złącze Digimatic; Złącze USB
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4337722DKS
EAN / GTIN 4059192066420
Numer producenta 4337722DKS
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Cyfrowy czujnik zegarowy MarCator 1086 Ri
stopień ochrony IP: IP 42
Interfejs danych: USB, Digimatic
norma zakładowa
Zakres pomiarowy w mm: 50 mm
Wartość kroku w mm:
Wartość kroku cyfrowego w calach:
Zakres dostawy: Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, opakowanie kartonowe