1086 R Cyfrowy czujnik zegarowy 100 mm (4”) 0,0005 mm z certyfikatem DK

Nr art.: 4337703DKS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Stopień ochrony IP IP42
Materiał obudowy metal; z tworzywa sztucznego
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali, cyfrowy 0,001 mm
Wskaźnik podświetlany nie
Jednostka odczytu, cyfrowy milimetr
Odczyt 0,001 mm
Złącze Digimatic; Złącze USB
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4337703DKS
EAN / GTIN 4059192066376
Numer producenta 4337703DKS
Numer L L40080 111512
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Cyfrowy czujnik zegarowy MarCator 1086 R
stopień ochrony IP: IP 42
Interfejs danych: USB, Digimatic
norma zakładowa
Zakres pomiarowy w mm: 100 mm
Wartość kroku w mm:
Wartość kroku cyfrowego w calach:
Zakres dostawy: Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, opakowanie kartonowe