{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Stopień ochrony IP | IP42 | |
| Opakowanie | karton | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Jednostka odczytu, cyfrowy | milimetr | |
| Odczyt | 0,001 mm | |
| Złącze | Digimatic; Złącze USB | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 4337700KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192066345 | |
| Numer producenta | 4337700KAL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |