1086 Ri Digitální úchylkoměr25 mm (1”) 0,0005 mm s DK

Artiklové číslo: 4337721DKS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Řada MarCator 1086
Označení výrobce 1086 Ri
Obal Karton
Materiál pouzdra kov; plast
Ukazatel digitální
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Norma výrobní norma
Zkušební protokol ano
Dělení stupnice 0,0005 mm
Kontrolka svítí ano
Jednotka odečet milimetr; palce
Odečet, milimetr 25 mm
Odečet, palce 1 palec
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4337721DKS
EAN / GTIN 4059192066413
Číslo výrobce 4337721DKS
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Digitální měřicí přístroj MarCator 1086 Ri
Typ krytí IP: IP 42
datové rozhraní: USB, Digimatic
Výrobní norma
Rozsah měření v mm: 25 mm
Krok číslic v mm:
Hodnota kroku číslic v palcích:
Rozsah dodávky: Baterie, protokol o zkoušce, návod k obsluze, kartonová krabice

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "MarCator 1086" Zobrazit všechny