• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

1086 Ri Digital Indicator 100 mm (4”) 0,0005 mm w.DC

Nr art.: 4337723DKS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Oznaczenie producenta 1086 Ri
Opakowanie karton
Materiał obudowy metal; z tworzywa sztucznego
Wskazanie cyfrowy
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Wartość podziałki skali, cyfrowy 0,001 mm
Wskaźnik podświetlany tak
Jednostka odczytu, cyfrowy milimetr; cal
Odczyt 100 mm
Odczyt 4 cal
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4337723DKS
EAN / GTIN 4059192066437
Numer producenta 4337723DKS
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digital indicator MarCator 1086 Ri
IP protection category: IP 42
Data interface: USB, Digimatic
Factory standard
Measuring span in mm: 100mm
Resolution in mm:
Resolution inches:
Package contains: battery, test certificate, instruction manual, Cardboard box