1086 WRi Digitální číselníkový úchylkoměr MarCator 25 mm/1“, 0,0005 mm

Artiklové číslo: 4337143
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Průměr krytu 42,5 mm
Typ krytí IP IP54
Označení výrobce 1086 WRi
Celková délka 193,2 mm
Celková šířka 24,8 mm
Celková výška 50 mm
Materiál pouzdra plast
Ukazatel digitální
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 25 mm
Měřicí síla min. 1 N
Měřicí síla max. 2,25 N
Opakovatelnost 1 µm
Mez chyby 0,004 mm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Norma výrobní norma
Zkušební protokol ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dělení stupnice 0,001 mm
Jednotka odečet milimetr; palce
Odečet 0,001 mm
Odečet 0 palec
Výška číslic 11 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4337143
EAN / GTIN 4059192014469
Číslo výrobce 4337143
L-číslo L40080 1761
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Integrovaný rádiový vysílač
  • Vysoce kontrastní LCD displej
  • Ovládací a zobrazovací část lze otočit o 280°
  • Upínací hřídel a měřicí kolík z nerezové, kalené oceli
  • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému

Popis:

Digitální číselníkový ukazatel MarCator 1086 WRi
  • Třída krytí IP: IP 54
  • Datové rozhraní: Digimatic, Opto RS-232C, USB, Integrované bezdrátové
  • Tovární standard
  • Rozpětí měření v mm: 25 mm
  • řírůstek číslic v mm: 0. 0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
  • Přírůstek číslic v palcích: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Přiloženo: Návod k použití, baterie.

Charakteristika:

  • funkce: Změna směru počítání
  • Typ výrobku: 1086 WRi
  • Rozsah měření v palcích: 1″
  • Měřicí síla (text): 1 - 2.25
  • funkce: <0> (režim zobrazení tolerance)
  • Název výrobku: Digitální číselník
  • Rozměr a v mm: 193.2 mm
  • Rozměr c v mm: 50 mm
  • Rozsah měření v mm: 25 mm
  • Rozměr b v mm: 24.8 mm
  • Výška číslic: 11 mm
  • Upínací hřídel (mm): 8 mm
  • Přírůstek číslic v mm: 0.01
  • Přírůstek číslic v mm: 0.005
  • Mezní chyba (mm): 0.004 mm
  • Přírůstek číslic v mm: 0.002
  • Opakovatelnost mm: 0.001 mm
  • Přírůstek číslic v mm: 0.001
  • Přírůstek číslic v mm: 0.0005

Norma:

Tovární standard