{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 801 SG | |
| Longitud total | 99 mm | |
| Embalaje | Estuche | |
| Anchura total | 75 mm | |
| Altura total | 40,5 mm | |
| Indicación | analógico/a | |
| Capacidad de medición mín. | -0,381 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 0,381 mm | |
| Fuerza de medición mín. | 0,15 N | |
| Fuerza de medición máx. | 0,15 N | |
| Repetibilidad | 2,54 µm | |
| Diámetro de la bola de medición | 2 mm | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Características reloj comparador | con protección contra golpes | |
| Margen de desviación fe | 10,16 µm | |
| Margen de desviación total fges | 12,7 µm | |
| Error de histéresis fu | 3,048 µm | |
| Valor de división de la escala | 0,013 mm | |
| Lectura por vuelta de indicador | 0,762 mm | |
| Unidad de lectura | pulg. | |
| Lectura | 0,001 pul | |
| Contenido | juego | |
| Tipo de producto | Palanca sensora |
| Número de artículo | 4307950 | |
| EAN / GTIN | 4059192013615 | |
| Número del fabricante | 4307950 | |
| Número L | L40080 1058 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |