801 SG Aparat de măsurat cu levier MarTest

Cod articol.: 4307950
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MarTest
Denumirea producătorului 801 SG
Lungimea totală 99 mm
Ambalaj Husă
Lăţimea totală 75 mm
Înălţimea totală 40,5 mm
Afişare analog
Domeniu de măsurare min. -0,381 mm
Domeniu de măsurare max. 0,381 mm
Forța de măsurare min. 0,15 N
Forța de măsurare max. 0,15 N
Repetabilitate 2,54 µm
Măsurarea diametrului sferei 2 mm
Standard normă de fabricație
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc
Interval de abatere fe 10,16 µm
Interval de abatere totală fges 12,7 µm
Eroare de histerezis fu 3,048 µm
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,0127 mm
Citire per rotire a acului indicator 0,762 mm
Citire unitate inch
Citire, inch 0,0005 inch
Cuprins set
Tip produs Pârghie de detectare

Identificare și clasificare

Cod articol 4307950
EAN / GTIN 4059192013615
Număr producător 4307950
L-Număr L40080 1058
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Cadran cu contrast ridicat, sigilat prin inel O-ring
  • Sticlă de vizibilitate din sticlă minerală pentru o protecție optimă:
    - împotriva zgârieturilor sau deteriorării de la așchii fierbinți
    - cea mai bună rezistență la solvenți
  • Carcasă de protecție cromată mată, cu 3 bare integrate în formă de coadă de rândunică
  • Mecanism de măsurare protejat împotriva șocurilor
  • Design antimagnetic
  • Reglare automată a direcției de sondare, astfel, citire fără erori
  • Maneta dublă cu rulmenți cu bile
  • Protecție la suprasarcină datorită ambreiajului cu alunecare

Descriere:

Ceas comparator cu levier MarTest 801 SG
  • Domeniu de măsurare standard de fabrică: ± 0,015″
  • radare de Gradație în inch: 0,0005″
Conţinut: Geantă, instrucțiuni de utilizare, cheie pentru schimbarea inserțiilor de măsurare, Palpator de măsurare ø 2 mm, tijă de prindere 800a3/8

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Lama scării de numerotare: 15-0-15
  • Diametrul scalei în inch (text): 1.1″
  • Intervalul de măsurare al palpatorului, al indicatorului fin, al sondei inch: ± .015″
  • Rotația indicatorului în inch (text): .03″
  • Intervalul total de abatere fges în inch (text): .0005″
  • Intervalul de deviație fe în inch (text): .0004″
  • Domeniul de măsurare parțială ft în inch (text): .0002″
  • Intervalul de inversare a valorii de măsurare fu în inch (text): .00012″
  • Repetabilitate fw în inch (text): .0001″
  • Observație Dimensiuni: * 800 SG, 800 SGA, 800 SGA, 801 SG, 801 SGE, 801 SGI ; ** 800 S, 800 SA, 801 S1, 801 S
  • Dimensiunea f în mm: 99 mm
  • Dimensiunea e în mm: 75 mm
  • Dimensiunea a în mm: 40.5 mm
  • Dimensiunea d în mm: 17.8 mm
  • Lungimea inserției de măsurare (mm): 14.5 mm
  • Dimensiunea c în mm: 13.6 mm
  • Forța de măsurare: 0.15 N

Standard:

Standard de fabrică