801 SG Páčkový úchylkoměr MarTest

Artiklové číslo: 4307950
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Řada MarTest
Označení výrobce 801 SG
Celková délka 99 mm
Obal Pouzdro
Celková šířka 75 mm
Celková výška 40,5 mm
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. -0,381 mm
Rozsah měření max. 0,381 mm
Měřicí síla min. 0,15 N
Měřicí síla max. 0,15 N
Opakovatelnost 2,54 µm
Měřicí kulička průměr 2 mm
Norma výrobní norma
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Rozpětí odchylek fe 10,16 µm
Celkové rozpětí odchylek fcelk 12,7 µm
Inverzní rozpětí naměřených hodnot fu 3,048 µm
Dělení stupnice 0,0127 mm
Odečet na jednu otáčku ukazatele 0,762 mm
Jednotka odečet palce
Odečet, palce 0,0005 palec
Obsah sada
Druh produktu Dotyková páka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4307950
EAN / GTIN 4059192013615
Číslo výrobce 4307950
L-číslo L40080 1058
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Vysoce kontrastní ciferník, utěsněný O-kroužkem
  • Zorník z minerálního skla pro optimální ochranu:
    - proti poškrábání nebo poškození horkými třískami
    - nejlepší odolnost vůči rozpouštědlům
  • Matně chromovaný ochranný kryt se 3 integrovanými holubičími tyčemi
  • Měřicí mechanismus chráněný proti nárazům
  • Antimagnetické provedení
  • Automatické nastavení směru sondování, tedy bezchybné odečítání
  • Dvojitá páka s kuličkovými ložisky
  • Ochrana proti přetížení díky prokluzové spojce

Popis:

Pákový měřicí přístroj MarTest 801 SG
  • Standardní rozsah měření z výroby: ± .015″
  • Dělení stupnice v palcích: .0005″
Rozsah dodávky: Kufřík, návod k obsluze, klíč pro výměnu měřicích vložek, měřicí vložka ø 2 mm, upínací stopka 800a3/8

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Číselná stupnice lopatka: 15-0-15
  • Průměr stupnice palec (text): 1.1″
  • Měřicí rozsah tykadla, jemného ukazatele, sondy palec (palec): ± .015″
  • Otáčení ukazatele v palcích (text): .03″
  • Celkové rozpětí odchylky fges v palcích (text): .0005″
  • Rozpětí odchylky fe v palcích (text): .0004″
  • Částečné rozpětí měření ft v palcích (text): .0002″
  • Rozpětí obrácené hodnoty měření fu v palcích (text): .00012″
  • Opakovatelnost fw v palcích (text): .0001″
  • Poznámka Rozměry: * 800 SG, 800 SGA, 801 SG, 801 SGE, 801 SGI ; ** 800 S, 800 SA, 801 S1, 801 S
  • Rozměr f v mm: 99 mm
  • Rozměr e v mm: 75 mm
  • Rozměr a v mm: 40.5 mm
  • Rozměr d v mm: 17.8 mm
  • Délka měřicí destičky (mm): 14.5 mm
  • Rozměr c v mm: 13.6 mm
  • Měřicí síla: 0.15 N

Norma:

Tovární standard