801 SL Comparador de palanca MarTest

Número de artículo: 4306950
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Diámetro del reloj comparador 27,94 mm
Serie MarTest
Denominación del fabricante 801 SL
Embalaje Estuche
Indicación analógico/a
Capacidad de medición mín. -0,254 mm
Capacidad de medición máx. 0,254 mm
Fuerza de medición mín. 0,07 N
Fuerza de medición máx. 0,07 N
Repetibilidad 2,54 µm
Diámetro de la bola de medición 2 mm
Norma norma de fábrica
Características reloj comparador con protección contra golpes
Forma constructiva Modelo vertical
Margen de desviación fe 10,16 µm
Margen de desviación total fges 12,7 µm
Error de histéresis fu 5,08 µm
Valor de división de la escala 0,0127 mm
Lectura por vuelta de indicador 0,508 mm
Unidad de lectura pulg.
Lectura, pulg. 0,0005 pul
Contenido pieza única
Tipo de producto Palanca sensora

Identificación y clasificación

Número de artículo 4306950
EAN / GTIN 4059192013578
Número del fabricante 4306950
Número L L40080 979
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Esfera de alto contraste, sellada mediante junta tórica
  • Vista de cristal mineral para una protección óptima:
    - contra arañazos o daños por virutas calientes
    - la mejor resistencia a disolventes
  • Carcasa protectora cromada mate con 3 barras de cola de milano integradas
  • Mecanismo de medición protegido contra golpes
  • Diseño antimagnético
  • Ajuste automático a la dirección de palpación, por tanto, lectura sin errores
  • Doble palanca con rodamiento de bolas
  • Protección contra sobrecarga por embrague deslizante

Descripción:

Palpador de medición MarTest 801 SL
  • Margen de medición estándar de fábrica: ± 0,010″
  • scala de graduación en pulgadas: 0,0005″
Volumen de suministro: Maletín, manual de instrucciones, llave para cambiar los insertos de medición, inserto de medición ø 2 mm, vástago de sujeción 800a3/8

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Aplicación: Medición de concentricidad, excentricidad axial, paralelismo y desviaciones de planitud Centrado de ejes o taladros Alineación paralela o en ángulo recto de piezas de trabajo
  • Nombre del grupo de productos: MarTest
  • Color de la esfera: Color verde
  • Nombre del grupo de productos: Calibres de palanca y buscadores de bordes
  • Nombre del producto: Medidor de palanca
  • Tipo de producto: 801 SL
  • Escala de numeración cuchilla: 10-0-10
  • Diámetro de la escala inch (texto): 1.1″
  • Margen de medición de la galga de espesores, puntero fino, sonda en pulgadas: ± .010″
  • Rotación de la aguja en pulgadas (texto): .02″
  • Desviación total fges en pulgadas (texto): .0005″
  • Desviación fe en pulgadas (texto): .0004″
  • Margen de inversión del valor de medición fu en pulgadas (texto): .0002″
  • Tramo de medición parcial ft en pulgadas (texto): .0002″
  • Repetibilidad fw en pulgadas (texto): .0001″
  • Observación Dimensiones: * 800 SGL, 801 SGL, 800 SGB ; ** 800 SL, 801 SL ; *** 800 SGB
  • Cota f en mm: 126 mm
  • Cota e en mm: 102 mm
  • Dimensión d en mm: 44.6 mm
  • Longitud del inserto de medición (mm): 41.24 mm
  • Cota c en mm: 40.3 mm
  • Dimensión b en mm: 30 mm
  • Fuerza de medición: 0.07 N

Norma:

Norma de fábrica

Descargas y documentos

Productos adecuados