{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Číselníkový úchylkoměr průměr | 27,94 mm | |
| Řada | MarTest | |
| Označení výrobce | 801 SL | |
| Obal | Pouzdro | |
| Ukazatel | analogová | |
| Rozsah měření min. | -0,254 mm | |
| Rozsah měření max. | 0,254 mm | |
| Měřicí síla min. | 0,07 N | |
| Měřicí síla max. | 0,07 N | |
| Opakovatelnost | 2,54 µm | |
| Měřicí kulička průměr | 2 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Vlastnost číselníkového úchylkoměru | chráněné proti nárazu | |
| Konstrukce | Vertikální provedení | |
| Rozpětí odchylek fe | 10,16 µm | |
| Celkové rozpětí odchylek fcelk | 12,7 µm | |
| Inverzní rozpětí naměřených hodnot fu | 5,08 µm | |
| Dělení stupnice | 0,0127 mm | |
| Odečet na jednu otáčku ukazatele | 0,508 mm | |
| Jednotka odečet | palce | |
| Odečet, palce | 0,0005 palec | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Dotyková páka |
| Artikelnummer | 4306950 | |
| EAN / GTIN | 4059192013578 | |
| Herstellernummer | 4306950 | |
| L-Nummer | L40080 979 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |