{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametru manometru | 27,94 mm | |
| Denumirea producătorului | 801 SL | |
| Ambalaj | Husă | |
| Afişare | analog | |
| Domeniu de măsurare min. | -0,254 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 0,254 mm | |
| Forța de măsurare min. | 0,07 N | |
| Forța de măsurare max. | 0,07 N | |
| Repetabilitate | 2,54 µm | |
| Măsurarea diametrului sferei | 2 mm | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Proprietăți manometru | cu protecţie antişoc | |
| Forma | Model vertical | |
| Interval de abatere | 10,16 µm | |
| Interval de abatere totală fges | 12,7 µm | |
| Eroare de histerezis | 5,08 µm | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie, analog | 0,013 mm | |
| Citire per rotire a acului indicator | 0,508 mm | |
| Citire unitate, analog | inch | |
| Citire | 0,001 inch | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Pârghie de detectare |
| Cod articol | 4306950 | |
| EAN / GTIN | 4059192013578 | |
| Număr producător | 4306950 | |
| L-Număr | L40080 979 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |