Suwmiarki cyfrowe, uniwersalne − zestaw i-wi IP 67, Zakres pomiarowy: 200mm

Nr art.: 415552 200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 87,50 PLN /szt.
  • 48,81 PLN /szt.
  • 75,02 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze Digimatic; Interfejs RS232C; Złącze USB; system radiowy MAHR i-wi
  • wymiar głębokości: prostokątne 3,7×1,3
  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 200 mm
odczyt 0,01 mm
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,03 mm
złącze Złącze Digimatic; Interfejs RS232C; Złącze USB; system radiowy MAHR i-wi
wymiar głębokości prostokątne 3,7×1,3 mm
stopień ochrony IP IP 67
długość szczęk 48 mm
Zastosowanie bezprzewodowe Oprogramowanie producenta
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal szlachetna, INOX
wszystkie części hartowana
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415552 200
EAN / GTIN 4059192057305
Numer producenta 4118907
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Cyfrowe suwmiarki uniwersalne do różnych pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych (podcięcia, rowki, gwinty, itp.). Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.
Suwmiarka cyfrowa ze zintegrowanym, bezprzewodowym interfejsem danych i-wi.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Suwmiarka, mostek do pomiaru głębokości nr 415556, wzorzec nastawczy nr 415557, przyrząd do nastawiania nacisku pomiarowego nr 415558, 6 par końcówek do pomiarów zewn. i wewn., 1 bateria nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912