{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Meracia technika | digitálne | |
| Obsah | súprava/sortiment | |
| Rozsah merania max. | 200 mm | |
| Odčítanie | 0,01 mm | |
| Dĺžka meracích čeľustí L | 48 mm | |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,03 mm | |
| Stupeň ochrany IP | IP67 | |
| Rozhranie | MAHR i-wi-Funksystem; USB rozhranie; rozhranie Digimatic; rozhranie RS232C | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | áno | |
| Tvar hĺbkomera | hranaté | |
| Norma | výrobná norma | |
| Materiál | ušľachtilá oceľ (INOX) | |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 kus | |
| Druh batérie | lítium (Li) | |
| Medzinárodná konštrukčná veľkosť | gombíková batéria (CR2032) | |
| Dobíjateľný | nie | |
| Séria | MarCal | |
| Označenie výrobcu | MarCal 16 EWRi-V | |
| Balenie | Puzdro; debna/prepravka/box | |
| Zásobovanie energiou | napájané batériami | |
| Kalené | áno | |
| meracia plocha | osadené spekaným karbidom | |
| Odčítanie | 0,0005 palce | |
| Rozsah merania min. | 0 mm | |
| Hĺbkomer dostupný | áno | |
| Priemer hĺbky | 3,7 mm | |
| Poistka nameranej hodnoty | systém MAHR Reference Lock | |
| Funkcia preset | áno | |
| Automatické odpojenie | áno | |
| Výška cifier LDC displej | 11 mm | |
| Šírka hĺbky | 1,3 mm | |
| Stupeň ochrany/trieda ochrany | Stupeň ochrany IP | |
| Druh produktu | univerzálne posuvné meradlo | |
| Možnosť kalibrácie | Áno | |
| Možnosť opätovnej kalibrácie | Áno |
| Číslo položky | 415552 200 | |
| EAN/GTIN | 4059192057305 | |
| Číslo výrobcu | 4118907 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |