{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| Seria | i-wi | |
| Oznaczenie producenta | i-Stick | |
| Opakowanie | luzem | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Maksymalna liczba podłączanych urządzeń pomiarowych | 32 | |
| Długość kabla | 0 m | |
| Typ połączenia | Wyjście | |
| Zasięg | 6 m | |
| Częstotliwość | 2 400 MHz | |
| Zastosowanie bezprzewodowe | Oprogramowanie producenta | |
| Rodzaj produktu | Odbiornik | |
| Rodzaj przyłącza | USB | |
| sposób przesyłania | Bezprzewodowa; Łącznik wtykowy | |
| Długość | 50 mm | |
| Szerokość | 25 mm | |
| Wysokość | 15 mm |
| Numer artykułu | 498912 STICK | |
| EAN / GTIN | 4059192001742 | |
| Numer producenta | 4102220 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |