Digitalt universal-skydelæresæt i-wi IP 67, Måleområde: 200mm

Art.-nr.: 415552 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 189,97 DKK /stk.
  • 134,47 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Artikel om farligt gods

Ekspreslevering er ikke mulig for varer, der er klassificeret som farligt gods.

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleteknik digital
Indhold sæt/sortiment
Måleområde maks. 200 mm
Aflæsning 0,01 mm
Kæbelængde L 48 mm
Fejlgrænse 0,03 mm
IP-kapslingsklasse IP67
Grænseflade Digimatic-interface; MAHR i-wi-Funksystem; RS232C-interface; USB-interface
Reverserbar aflæsning ja
Dybdemålsform kantet
Standard fabriksstandard
Materiale specialstål (INOX)
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype litium (Li)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (CR2032)
Gengenopladelig nej
Serie MarCal
Producentbetegnelse MarCal 16 EWRi-V
Emballage Etui; kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Hærdet ja
måleflade forsynet med hårdmetal
Aflæsning 0,0005 tommer
Måleområde min. 0 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål-diameter 3,7 mm
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Preset-funktion ja
Automatisk slukning ja
Talhøjde, LCD-display 11 mm
Dybdemål-bredde 1,3 mm
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype universalskydelærer
Kan kalibreres ja
Kan rekalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 415552 200
EAN/GTIN 4059192057305
Producentnummer 4118907
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Digital universal-skydelære til forskellige målinger udvendigt og indvendigt (indstik, noter, gevind osv.). REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.
Digital skydelære med integreret, trådløst i-wi datainterface.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Skydelære, dybdemålsbro nr. 415556, indstillingslære nr. 415557, målekraftanordning nr. 415558, 6 par måleindsatser til målinger udvendigt og indvendigt, inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

i-wi trådløs modtager nr. 498912