Garnitura univerzalnih digitalnih pomičnih mjerila i-wi IP 67, mjerno područje: 200mm

Artikl br.: 415552 200
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 5,19 € kom.
    Nepoznato
  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 7,63 € kom.
    Nepoznato

  • 27,03 € kom.
  • 19,13 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnika mjerenja digitalno
Sadržaj komplet / asortiman
Raspon mjerenja maks. 200 mm
Očitavanje 0,01 mm
Duljina kraka L 48 mm
Granica pogreške 0,03 mm
IP-klasa zaštite IP67
Prihvat MAHR i-wi-Funksystem; RS232C sučelje; USB sučelje; sučelje za Digimatic
Očitavanje da
Oblik dimenzije dubine četvrtasto
Norma tvornička norma
Materijal plemeniti čelik (INOX)
Broj sadržanih baterija 1 kom.
Poklopac za bateriju litij (Li)
Internacionalna veličina gumb-baterija (CR2032)
Punjivo ne
Serija MarCal
Oznaka proizvođača MarCal 16 EWRi-V
Pakiranje Slučaj; kutija
Opskrba energijom na bateriju
Kaljeno da
mjerna površina od tvrdog metala
očitavanje 0,0005 cola
raspon mjerenja min. 0 mm
Postojeći dubinomjer da
Promjer mjerača dubine 3,7 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock sustav
Preset funkcija da
Automatsko isključivanje da
Visina znakova na LCD ekranu 11 mm
Širina mjerača dubine 1,3
Stupanj zaštite / stupanj zaštite IP stupanj zaštite
Vrsta proizvoda univerzalno pomično mjerilo
Može se kalibrirati Da
Može se ponovno kalibrirati Da

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 415552 200
EAN / GTIN 4059192057305
Broj proizvođača 4118907
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Digitalno univerzalno pomično mjerilo primjenjivo za različita unutarnja i vanjska mjerenja (utori, žljebovi, navoji, i dr.). Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.
Digitalno pomično mjerilo s integriranim bežičnim podatkovnim sučeljem i-wi.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Pomično mjerilo, most za mjerenje dubine br. 415556, šablona za podešavanje br. 415557, naprava za mjerenje sile br. 415558, 6 pari mjernih umetaka za unutarnje i vanjsko mjerenje, uključivo 1 baterija art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Radio prijamnik i-wi br. 498912

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu