{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tehnică de măsurare |
Digital
|
|
| Cuprins |
Set / sortiment
|
|
| Domeniu de măsurare max. |
200 mm
|
|
| Citire |
0,01 mm
|
|
| Lungimea ciocului L |
48 mm
|
|
| Eroare de toleranţă |
0,03 mm
|
|
| Clasă de protecție IP |
IP67
|
|
| Interfaţă |
Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; MAHR i-wi-Funksystem
|
|
| Citire comutabilă |
da
|
|
| Tijă adâncime forma |
pătrat
|
|
| Standard |
normă de fabricație
|
|
| Material |
oţel superior (INOX)
|
|
| Număr de baterii incluse |
1 buc.
|
|
| Tipul bateriei |
Litiu (Li)
|
|
| Dimensiune internaţională |
Celulă buton (CR2032)
|
|
| Reîncărcabilă |
nu
|
|
| Serie |
MarCal
|
|
| Denumirea producătorului |
MarCal 16 EWRi-V
|
|
| Ambalaj |
Husă; Ladă / Trusă / Cutie
|
|
| Alimentare cu energie |
Alimentat cu baterii
|
|
| Călit |
da
|
|
| Suprafaţă de măsurare |
armat cu carbură
|
|
| Citire |
0,0005 inchi
|
|
| Domeniu de măsurare min. |
0 mm
|
|
| Tijă adâncime existentă |
da
|
|
| Diametru măsurător adâncime |
3,7 mm
|
|
| Asigurare valoare măsurată |
Sistem MAHR Reference-Lock
|
|
| Funcţie Preset (presetare) |
da
|
|
| Decuplare automată |
da
|
|
| Înălţime cifre afişaj LCD |
11 mm
|
|
| Lățime măsurător adâncime |
1,3 mm
|
|
| Tip de protecție / clasa de protecție |
Gradul de protecție IP
|
|
| Tip produs |
Şubler universal
|
|
| Poate fi calibrat |
da
|
|
| Poate fi recalibrat |
da
|
| Cod articol | 415552 200 | |
| EAN / GTIN | 4059192057305 | |
| Număr producător | 4118907 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |