Digitaalinen yleiskäyttöinen työntömittasarja i-wi IP 67, Mittausalue: 200mm

Tuote nro.: 415552 200
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 4,10 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 8,42 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 8,42 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 29,84 € /kpl
  • 21,12 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vaarallisia aineita koskeva artikkeli

Vaarallisten aineiden tuotteita ei voida toimittaa pikatoimituksena.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittaustekniikka digitaalinen
Sisältö sarja/valikoima
Mittausalue maks. 200 mm
Lukema 0,01 mm
Leukapituus L 48 mm
Virheraja 0,03 mm
IP-luokitus IP67
Liitäntä MAHR i-wi-Funksystem; RS232C-liitäntä; USB-rajapinta; digimatic-liitäntä
Lukema valittavissa kyllä
Syvyysmitan muoto kulmikas
Standardi tehdasnormi
Materiaali ruostumaton teräs (INOX)
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1 kpl
Paristotyyppi Litium (Li)
Kansainvälinen rakennekoko nappiparisto (CR2032)
Uudelleenladattava ei
Sarja MarCal
Valmistajamerkintä MarCal 16 EWRi-V
Pakkaus kotelo; Box / laatikko / laatikko
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Karkaistu kyllä
Mittauspinta - kovametallipalat
Lukema 0,0005 tuuma
Mittausalue min. 0 mm
Syvyysmitta käytettävissä kyllä
Syvyysmitan halkaisija 3,7 mm
Mittausarvon varmistus MAHR Reference-Lock -järjestelmä
Esiasetustoiminto kyllä
Automaattinen sammutus kyllä
LCD-näytön merkkikorkeus 11 mm
Syvyysmitan leveys 1,3
Kotelointiluokka / suojausluokka IP-suojan taso
Tuotetyyppi yleiskäyttöinen työntömitta
Kalibroitava kyllä
Uudelleenkalibroitava kyllä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 415552 200
EAN / GTIN 4059192057305
Valmistajan numero 4118907
Valmistaja/vastuuhenkilö MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen työntömittasarja, joka soveltuu erilaisiinsisä- ja ulkomittauksiin (pistourat, urat, kierteet jne.). REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.
Digitaalinen työntömitta integroidulla, langattomalla i-wi-datayhteydellä.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Työntömitta, syvyydenmittaussilta nro 415556, asetustulkki nro 415557, mittausvoiman säätölaite nro 415558, 6 paria mittauskärkiä sisä- ja ulkomittaukseen, sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

i-wi-radiovastaanotin nro 498912

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin