{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| A tartalmazott elemek száma | 1 db | |
| Elemfajta | lítium (Li) | |
| Nemzetközi méret | gombelem (CR2032) | |
| IP védettségi osztály | IP67 | |
| Csomagolás | Tok | |
| Energiaellátás | elemes | |
| Alapanyag | nemesacél (INOX) | |
| Edzett | igen | |
| Mérőfelület | keményfémbetétes | |
| Hibahatár | 0,03 mm | |
| Leolvasás | 0,01 mm | |
| Leolvasás colban | 0,0005 coll | |
| Méréstartomány min. | 0 mm | |
| Méréstartomány max. | 200 mm | |
| Csőrhossz | 48 mm | |
| Mélységmérő van | igen | |
| Mélységmérő alakja | szögletes | |
| Mélységmérő átmérő | 3,7 mm | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Mérőkészülék mérési eljárása | elektromágneses induktív eljárás | |
| Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
| Preset funkció | igen | |
| Készenléti üzemmód kapcsolás | igen | |
| Mért értéket és nullapontot a készenlét elhagyása után megőrzi | igen | |
| Automatikus kikapcsolás | igen | |
| Átkapcsolható leolvasás | igen | |
| LCD kijelző számmagassága | 11 mm | |
| Kapcsolódás | MAHR i-wi-Funksystem | |
| DMC/SGTIN kóddal | nem | |
| Szabvány | gyári szabvány | |
| Mérési jegyzőkönyv | gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
| Mélységmérő szélessége | 3,7 | |
| Védelmi fokozat / védettségi osztály | IP védelmi fokozat | |
| Termék fajtája | univerzális tolómérő | |
| Kalibrálható | igen | |
| Tartalom | készlet |
| Cikkszám | 415552 200 | |
| EAN / GTIN | 4059192057305 | |
| Gyártó száma | 4118907 | |
| Gyártó/felelős személy | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |