Digitale universele schuifmaatset i-wi IP 67, Meetbereik: 200mm

Artikelnummer: 415552 200
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.

  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 25,50 / st.
  • € 18,05 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Artikel over gevaarlijke stoffen

Expressverzending is niet mogelijk voor artikelen die als gevaarlijke goederen worden aangemerkt.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek digitaal
Inhoud set / assortiment
Meetbereik max. 200 mm
Aflezing 0,01 mm
Beklengte L 48 mm
Maximale afwijking 0,03 mm
IP-beschermklasse IP67
Aansluiting Digimatic-interface; MAHR i-wi-Funksystem; RS232C-aansluiting; USB-interface
Aflezing omschakelbaar ja
Dieptemaatvorm hoekig
Norm fabrieksnorm
Materiaal edelstaal (RVS)
Aantal inbegrepen batterijen 1 st.
Type batterij lithium (Li)
Internationaal type knoopcel (CR2032)
Oplaadbaar nee
Serie MarCal
Artikelomschrijving producent MarCal 16 EWRi-V
Verpakking Etui; kist / kast / box
Energievoorziening batterijvoeding
Gehard ja
Meetvlak hM-uitgerust
Aflezing 0,0005 inch
Meetbereik min. 0 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat-diameter 3,7 mm
Meetwaarde vastleggen MAHR Reference-Lock-systeem
Preset-functie ja
Automatische uitschakeling ja
Cijferhoogte LCD-weergave 11 mm
Dieptemaat-breedte 1,3
Beschermklasse / veiligheidsklasse IP-beschermingsgraad
Producttype universele schuifmaat
Kalibreerbaar ja
Herkalibreerbaar ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 415552 200
EAN/GTIN 4059192057305
Nummer fabrikant 4118907
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale universele schuifmaat, geschikt voor uiteenlopende binnen- en buitenmetingen (smalle openingen, groeven, schroefdraad, etc.). Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.
Digitale schuifmaat met geïntegreerde, draadloze gegevensinterface i-wi.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Schuifmaat, dieptemeetbrug nr. 415556, instelkaliber nr. 415557,meetkrachtinstellingssysteem nr. 415558, 6 paar meetinserts voor binnen- en buitenmetingen, inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

i-wi ontvanger nr. 498912

Downloads en documenten

Geschikte producten