{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tecnologia de medição | digital | |
| Índice | jogo/gama | |
| Faixa de medição máx. | 200 mm | |
| Leitura | 0,01 mm | |
| Comprimento do bico L | 48 mm | |
| Limite de erro | 0,03 mm | |
| Tipo de proteção IP | IP67 | |
| Interface | Interface USB; MAHR i-wi-Funksystem; interface Digimatic; interface RS232C | |
| Leitura comutável | sim | |
| Forma do medidor de profundidade | retangular | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Material | aço inoxidável (INOX) | |
| Número de pilhas incluídas | 1 un. | |
| Tipo de pilha | lítio (Li) | |
| Tamanho internacional | pilha botão (CR2032) | |
| Recarregável | não | |
| Série | MarCal | |
| Designação do fabricante | MarCal 16 EWRi-V | |
| Embalagem | Estojo; caixa / box | |
| Alimentação de energia | a pilhas | |
| Temperado | sim | |
| Área de medição | com ponta de metal duro | |
| leitura | 0,0005 polegadas | |
| Faixa de medição mín. | 0 mm | |
| Medidor de profundidade disponível | sim | |
| Diâmetro do medidor de profundidade | 3,7 mm | |
| Proteção do valor de medição | Sistema Reference Lock MAHR | |
| Função de predefinição | sim | |
| Desativação automática | sim | |
| Tamanho dos dígitos do visor LCD | 11 mm | |
| Largura do medidor de profundidade | 1,3 | |
| Tipo de proteção/classe de proteção | Grau de proteção IP | |
| Tipo de produto | paquímetro universal | |
| Calibrável | sim | |
| Recalibrável | sim |
| Número do artigo | 415552 200 | |
| EAN/GTIN | 4059192057305 | |
| Número do fabricante | 4118907 | |
| Fabricante/responsável | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |