Digital universalskjutmåttsats i-wi IP 67, mätområde: 200mm

Art-nr.: 415552 200
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 44,51 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 91,49 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 91,49 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 323,94 SEK /st.
  • 229,30 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Artikel om farligt gods

Expressleverans är inte möjlig för farligt gods.

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Mätteknik digital
Innehåll sats/sortiment
Mätområde max. 200 mm
Avläsning 0,01 mm
Skänkellängd L 48 mm
Felgräns 0,03 mm
IP-kapslingsklass IP67
Skärpunkt Digimatic-gränssnitt; MAHR i-wi-Funksystem; RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
Omkopplingsbar avläsning ja
Djupmått, form kantig
Norm verkstadsnorm
Material rostfritt stål (INOX)
Antal ingående batterier 1 St.
Typ av batteri litium (Li)
Internationellt utförande knappcell (CR2032)
Återuppladdningsbar nej
Serie MarCal
Tillverkarens beteckning MarCal 16 EWRi-V
Förpackning Fall; kista/låda/box
Energiförsörjning batteridriven
Härdad ja
mätyta med hårdmetalltänder
Avläsning 0,0005 tum
Mätområde min. 0 mm
Djupmått finns ja
Djupmåttets diameter 3,7 mm
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Preset-funktion ja
Automatisk frånkoppling ja
Sifferhöjd LCD-display 11 mm
Djupmåttets bredd 1,3
Kapslingsklass/skyddsklass IP-grad av skydd
Produktslag universalskjutmått
Kalibrerbar Ja
Omkalibrerbar Ja

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 415552 200
EAN/GTIN 4059192057305
Tillverkarens nummer 4118907
Tillverkare/ansvarig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Benämning

Utförande:

Digitalt universalskjutmått som kan användas för olikainvändiga och utvändiga mått (instick, spår, gängor etc.). REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.
Digitalt skjutmått med integrerat trådlöst datagränssnitt i-wi.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Skjutmått, djupmätbrygga nr 415556, inställningstolk nr 415557, mätkraftanordning nr 415558, 6 par mätinsatser för in- och utvändig mätning, inklusive 1 batteri nr 081560 storlek CR2032.

Specialtillbehör:

i-wi radiomottagare nr 498912

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen