3/8″ Flex-Head Ratchet with Head Lock Button

Nr art.: 3774PL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 3/8 cala
Wersja Przegub (obrotowy)
Wysokość 15,7 mm
Długość 265 mm
Rozmiar napędu 3/8 cala
Długość całkowita L 265 mm
Rodzaj produktu Grzechotki
Napęd czworokąt
Człon czworokątem zewnętrznym
Funkcja teleskopowania nie
Materiał narzędzia Stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3774PL
EAN / GTIN 4991644061143
Numer producenta 3774PL
Numer L L60050 9956
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • 3/8″ Flex-Head Ratchet with Head Lock Button