Cârlig articulat, cu articulație blocabilă 265 mm

Cod articol.: 3774PL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Mărime antrenare, Pătrat exterior 3/8 inch
Execuție Articulație (pivotantă)
Înălţime 15,7 mm
Lungime 265 mm
Dimensiune motor 3/8 inch
Lungimea totală L 265 mm
Tip produs Clichet
Acţionare Pătrat
Portanţă Pătrat exterior
Funcție telescopică Nein
Material unealtă Oţel crom-molibden
Suprafața sculei cromat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 3774PL
EAN / GTIN 4991644061143
Număr producător 3774PL
L-Număr L60050 9956
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 265 mm
  • D1: 30,5 mm
  • Înălțime: 15,7 mm
  • Prindere intrare: 3/8″
  • Pătrat exterior
  • Prindere ieşire: 3/8″
  • Pătrat exterior
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden