Gelede ratel, met vergrendelbare verbinding 265 mm

Artikelnummer: 3774PL
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Technische gegevens

Maat aandrijving, Buitenvierkant 3/8 inch
Uitvoering scharnier (zwenkbaar)
Hoogte 15,7 mm
Lengte 265 mm
Afmetingen Aandrijving 3/8 inch
Lengte totaal L 265 mm
Producttype Ratel
Aandrijving Vierkant
Uitgang Buitenvierkant
Telescoopfunctie nee
Materiaal gereedschap chroom-molybdeenstaal
Oppervlak gereedschap verchroomd
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3774PL
EAN/GTIN 4991644061143
Nummer fabrikant 3774PL
L-nummer L60050 9956
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 265 mm
  • D1: 30,5 mm
  • Hoogte: 15,7 mm
  • Drive: 3/8″
  • Buiten vierkant
  • Uitgang 3/8″
  • Buiten vierkant
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen