Carraca articulada, con articulación bloqueable 265 mm

Número de artículo: 3774PL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tamaño de salida, Cuadrado macho 3/8 pulgada
Modelo Articulación (giratoria)
Altura 15,7 mm
Longitud 265 mm
Tamaño del accionamiento 3/8 pulgada
Longitud total L 265 mm
Tipo de producto Carraca
Accionamiento Cuadrado
Salida de velocidad Cuadrado macho
Función telescópica no
Material herramienta Acero al cromo molibdeno
Superficie herramienta cromado/a
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 3774PL
EAN / GTIN 4991644061143
Número del fabricante 3774PL
Número L L60050 9956
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 265 mm
  • D1: 30,5 mm
  • Altura: 15,7 mm
  • Conduzca: 3/8″
  • Plaza externa
  • Salida 3/8″
  • Plaza externa
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno