{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Velikost odgona, Zunanji 4-kotnik | 3/8-colski | |
| Izvedba | zglob (gibljiv) | |
| Višina | 15,7 mm | |
| dolžina | 265 mm | |
| Velikost pogona | 3/8-colski | |
| Celotna dolžina L | 265 mm | |
| Vrsta izdelka | Raglja | |
| Pogon | 4-kotnik | |
| Pogon | Zunanji 4-kotnik | |
| Teleskopska funkcija | nein | |
| Material, orodje | krommolibdenovo jeklo | |
| Površina orodja | kromirano | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 3774PL | |
| EAN/GTIN | 4991644061143 | |
| Številka proizvajalca | 3774PL | |
| L-število | L60050 9956 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |